Weidmüller - Matériels d'installation - 2621520000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
longueur - 0.025 mm
transparent - Non
magnétique - Non
largeur - 69 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118625523
Réf. Sonepar
00097003550
Réf. Fournisseur
2621520000
Marque
Weidmüller
couleur:
blanc
longueur:
0.025 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
69 mm
hauteur:
24 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.


