Weidmüller - Matériels d'installation - 2621630000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du conducteur - 1.5...6 mm

  • diamètre du câble - 3.2...6.4 mm

  • longueur - 24.9 mm

  • largeur - 10.3 mm

  • couleur - jaune

Emballage et conditions

  • 2000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118625417

Réf. Sonepar

00097003567

Réf. Fournisseur

2621630000

Réf. Commerciale

Weidmüller

diamètre du conducteur:

1.5...6 mm

diamètre du câble:

3.2...6.4 mm

longueur:

24.9 mm

largeur:

10.3 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage