Weidmüller - Matériels d'installation - 2621660000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du conducteur - 6...35 mm

  • diamètre du câble - 6.4...12.7 mm

  • longueur - 24.9 mm

  • largeur - 19.9 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118625387

Réf. Sonepar

00097003571

Réf. Fournisseur

2621660000

Réf. Commerciale

Weidmüller

diamètre du conducteur:

6...35 mm

diamètre du câble:

6.4...12.7 mm

longueur:

24.9 mm

largeur:

19.9 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage