Weidmüller - Matériels d'installation - 2621710000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du conducteur - 35...120 mm

  • diamètre du câble - 12.7...25.4 mm

  • longueur - 24.9 mm

  • largeur - 40.5 mm

  • couleur - jaune

Emballage et conditions

  • 400 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118625332

Réf. Sonepar

00097003579

Réf. Fournisseur

2621710000

Marque

Weidmüller

diamètre du conducteur:

35...120 mm

diamètre du câble:

12.7...25.4 mm

longueur:

24.9 mm

largeur:

40.5 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

Matériels d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.