Weidmüller - Matériels d'installation - 2621740000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur - 0.25...0.5 mm
diamètre du câble - 1.2...2.4 mm
longueur - 49.8 mm
largeur - 4 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118625301
Réf. Sonepar
00097003586
Réf. Fournisseur
2621740000
Réf. Commerciale
Weidmüller
diamètre du conducteur:
0.25...0.5 mm
diamètre du câble:
1.2...2.4 mm
longueur:
49.8 mm
largeur:
4 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non