Weidmüller - Matériels d'installation - 2621840000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur - 6...35 mm
diamètre du câble - 6.4...12.7 mm
longueur - 49.8 mm
largeur - 19.9 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118625202
Réf. Sonepar
00097003604
Réf. Fournisseur
2621840000
Marque
Weidmüller
diamètre du conducteur:
6...35 mm
diamètre du câble:
6.4...12.7 mm
longueur:
49.8 mm
largeur:
19.9 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage


