Weidmüller - Matériels d'installation - 2621870000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur - 16...70 mm
diamètre du câble - 9.5...19.1 mm
longueur - 49.8 mm
largeur - 30.4 mm
couleur - jaune
Emballage et conditions
400 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118625172
Réf. Sonepar
00097003610
Réf. Fournisseur
2621870000
Réf. Commerciale
Weidmüller
diamètre du conducteur:
16...70 mm
diamètre du câble:
9.5...19.1 mm
longueur:
49.8 mm
largeur:
30.4 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non