Weidmüller - Matériels d'installation - 0139000000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - sans

  • direction du codage - horizontal et vertical

  • dimension de trame - 12.5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190047252

Réf. Sonepar

00097004725

Réf. Fournisseur

0139000000

Marque

Weidmüller

imprimé:

sans

direction du codage:

horizontal et vertical

dimension de trame:

12.5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

Matériels d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.