Weidmüller - Matériels d'installation - 2719170000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur - 1.5...2.5 mm
diamètre du câble - 2.5...3.3 mm
longueur - 24 mm
largeur - 5.4 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
700 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118888201
Réf. Sonepar
00097008347
Réf. Fournisseur
2719170000
Marque
Weidmüller
diamètre du conducteur:
1.5...2.5 mm
diamètre du câble:
2.5...3.3 mm
longueur:
24 mm
largeur:
5.4 mm
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage


