Weidmüller - Matériels d'installation - 2719220000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur - 3.3...4 mm
diamètre du câble - 2.5...4 mm
longueur - 18 mm
largeur - 5.7 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
800 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118888256
Réf. Sonepar
00097008869
Réf. Fournisseur
2719220000
Réf. Commerciale
Weidmüller
diamètre du conducteur:
3.3...4 mm
diamètre du câble:
2.5...4 mm
longueur:
18 mm
largeur:
5.7 mm
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage