Weidmüller - Matériels d'installation - 2719250000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du conducteur - 3.3...4 mm

  • diamètre du câble - 2.5...4 mm

  • longueur - 18 mm

  • largeur - 5.7 mm

  • couleur - jaune

Emballage et conditions

  • 800 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118888287

Réf. Sonepar

00097008875

Réf. Fournisseur

2719250000

Réf. Commerciale

Weidmüller

diamètre du conducteur:

3.3...4 mm

diamètre du câble:

2.5...4 mm

longueur:

18 mm

largeur:

5.7 mm

couleur:

jaune

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage