Weidmüller - Matériels d'installation - 2799310000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 16...500 mm

  • diamètre du câble - 7...7 mm

  • longueur - 26 mm

  • largeur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4064675261148

Réf. Sonepar

00097009156

Réf. Fournisseur

2799310000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

16...500 mm

diamètre du câble:

7...7 mm

longueur:

26 mm

largeur:

15 mm

couleur:

rouge

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

fluorescent:

Non

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage