Weidmüller - Matériels d'installation - 1724141044

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 0.08 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190368944
Réf. Sonepar
00097036894
Réf. Fournisseur
1724141044
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
0.08 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
15 mm
hauteur:
4.63 mm