Weidmüller - Matériels d'installation - 1712491044

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 70...150 mm

  • diamètre du câble - 16.2...36.4 mm

  • longueur - 25 mm

  • largeur - 140 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008190947118

Réf. Sonepar

00097094711

Réf. Fournisseur

1712491044

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

70...150 mm

diamètre du câble:

16.2...36.4 mm

longueur:

25 mm

largeur:

140 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

collage

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage