Weidmüller - Matériels d'installation - 2836000000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - argent
longueur - 0.05 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
15000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Matériels d'installation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675427964
Réf. Sonepar
00097542796
Réf. Fournisseur
2836000000
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
argent
longueur:
0.05 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
15 mm
hauteur:
9 mm