Weidmüller - Matériels d'installation - 2885650000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - jaune
longueur - 0.1 mm
transparent - Non
largeur - 100 mm
hauteur - 100 mm
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Matériels d'installation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675854258
Réf. Sonepar
00097585425
Réf. Fournisseur
2885650000
Réf. Commerciale
Weidmüller
couleur:
jaune
longueur:
0.1 mm
transparent:
Non
largeur:
100 mm
hauteur:
100 mm