Weidmüller - Matériels d'installation - 2885660000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
longueur - 0.1 mm
transparent - Non
largeur - 25 mm
hauteur - 25 mm
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Matériels d'installation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675854265
Réf. Sonepar
00097585426
Réf. Fournisseur
2885660000
Réf. Commerciale
Weidmüller
couleur:
autre
longueur:
0.1 mm
transparent:
Non
largeur:
25 mm
hauteur:
25 mm