Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Matériels d'installation - 2885680000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • longueur - 0.1 mm

  • transparent - Non

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4064675854289

Réf. Sonepar

00097585428

Réf. Fournisseur

2885680000

Réf. Commerciale

Weidmüller

couleur:

autre

longueur:

0.1 mm

transparent:

Non

largeur:

100 mm

hauteur:

100 mm

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.