Weidmüller - Matériels d'installation - 2885690000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 0.1 mm

  • largeur - 25 mm

  • hauteur - 25 mm

Emballage et conditions

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4064675854296

Réf. Sonepar

00097585429

Réf. Fournisseur

2885690000

Réf. Commerciale

Weidmüller

longueur:

0.1 mm

largeur:

25 mm

hauteur:

25 mm

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.