Weidmüller - Matériels d'installation - 2885710000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 0.1 mm
largeur - 100 mm
hauteur - 100 mm
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Matériels d'installation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675854319
Réf. Sonepar
00097585431
Réf. Fournisseur
2885710000
Réf. Commerciale
Weidmüller
longueur:
0.1 mm
largeur:
100 mm
hauteur:
100 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.