Weidmüller - Matériels d'installation - 2885740000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • couleur - jaune

  • longueur - 0.55 mm

  • transparent - Non

  • magnétique - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Matériels d'installation

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4064675854340

Réf. Sonepar

00097585434

Réf. Fournisseur

2885740000

Marque

Weidmüller

auto-adhésif:

Oui

couleur:

jaune

longueur:

0.55 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

101 mm

hauteur:

74 mm

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.