Weidmüller - Matériels d'installation - 2885750000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
longueur - 0.1 mm
transparent - Non
magnétique - Non
largeur - 101 mm
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Matériels d'installation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675854357
Réf. Sonepar
00097585435
Réf. Fournisseur
2885750000
Réf. Commerciale
Weidmüller
couleur:
blanc
longueur:
0.1 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
101 mm
hauteur:
74 mm