Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Matériels d'installation - 2885770000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - jaune

  • longueur - 0.1 mm

  • transparent - Non

  • magnétique - Non

  • largeur - 101 mm

Emballage et conditions

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4064675854371

Réf. Sonepar

00097585437

Réf. Fournisseur

2885770000

Réf. Commerciale

Weidmüller

couleur:

jaune

longueur:

0.1 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

101 mm

hauteur:

74 mm

Connecteurs STV, RSV / autres - CC 74/101 MM GE