Weidmüller - Matériels d'installation - 2969120000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • inscription - sans inscription

  • couleur - autre

  • longueur - 0.05 mm

  • transparent - Oui

  • magnétique - Non

Emballage et conditions

  • 450 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Matériels d'installation

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4099986783775

Réf. Sonepar

00097678377

Réf. Fournisseur

2969120000

Marque

Weidmüller

inscription:

sans inscription

couleur:

autre

longueur:

0.05 mm

transparent:

Oui

magnétique:

Non

largeur:

85 mm

hauteur:

54 mm

Matériels d'installation

Les Atouts de l'article:

Connecteurs STV, RSV / autres - THM PV 85/54 TR

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.