Weidmüller - Matériels d'installation - 2969160000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
inscription - sans inscription
couleur - autre
longueur - 0.05 mm
transparent - Oui
magnétique - Non
Emballage et conditions
450 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Matériels d'installation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099986783904
Réf. Sonepar
00097678390
Réf. Fournisseur
2969160000
Réf. Commerciale
Weidmüller
inscription:
sans inscription
couleur:
autre
longueur:
0.05 mm
transparent:
Oui
magnétique:
Non
largeur:
26.6 mm
hauteur:
17.3 mm