Weidmüller - Matériels d'installation - 2969180000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • inscription - sans inscription

  • couleur - autre

  • longueur - 0.05 mm

  • transparent - Oui

  • magnétique - Non

Emballage et conditions

  • 450 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099986783928

Réf. Sonepar

00097678392

Réf. Fournisseur

2969180000

Réf. Commerciale

Weidmüller

inscription:

sans inscription

couleur:

autre

longueur:

0.05 mm

transparent:

Oui

magnétique:

Non

largeur:

17.6 mm

hauteur:

8.6 mm

Connecteurs STV, RSV / autres - THM PV 18/9.5 TR