Weidmüller - Matériels d'installation - 2986850000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 0.1 mm

  • magnétique - Non

  • largeur - 90 mm

  • hauteur - 140 mm

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Matériels d'installation

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4099986852921

Réf. Sonepar

00097685292

Réf. Fournisseur

2986850000

Marque

Weidmüller

longueur:

0.1 mm

magnétique:

Non

largeur:

90 mm

hauteur:

140 mm

Connecteurs STV, RSV / autres - THM PV 90/140 WFF