Weidmüller - Matériels d'installation - 2986860000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 0.1 mm
magnétique - Non
largeur - 90 mm
hauteur - 140 mm
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Matériels d'installation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099986852938
Réf. Sonepar
00097685293
Réf. Fournisseur
2986860000
Réf. Commerciale
Weidmüller
longueur:
0.1 mm
magnétique:
Non
largeur:
90 mm
hauteur:
140 mm
Connecteurs STV, RSV / autres - THM PV 90/140 WBC