Weidmüller - Matériels d'installation - 1751561044

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 0.75...500 mm
diamètre du câble - 8.3...36.4 mm
longueur - 25 mm
largeur - 140 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248001040
Réf. Sonepar
00097800104
Réf. Fournisseur
1751561044
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
0.75...500 mm
diamètre du câble:
8.3...36.4 mm
longueur:
25 mm
largeur:
140 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
collage