Weidmüller - Matériels d'installation - 1768390000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 10...50 mm

  • diamètre du câble - 6.8...12 mm

  • longueur - 25.4 mm

  • largeur - 57 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248110032

Réf. Sonepar

00097811003

Réf. Fournisseur

1768390000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

10...50 mm

diamètre du câble:

6.8...12 mm

longueur:

25.4 mm

largeur:

57 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

mode de pose:

collage

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage