Weidmüller - Matériels d'installation - 1356500000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
couleur - argent
longueur - 0.08 mm
transparent - Non
magnétique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118159660
Réf. Sonepar
00097816033
Réf. Fournisseur
1356500000
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
couleur:
argent
longueur:
0.08 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
17 mm
hauteur:
9 mm