Weidmüller - Matériels d'installation - 1382940000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 0.75...6 mm

  • diamètre du câble - 2.9...2.9 mm

  • longueur - 12 mm

  • largeur - 18 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118185171

Réf. Sonepar

00097818517

Réf. Fournisseur

1382940000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

0.75...6 mm

diamètre du câble:

2.9...2.9 mm

longueur:

12 mm

largeur:

18 mm

type:

à paroi moyenne

matériau:

autre

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

mode de pose:

collage

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage