Weidmüller - Matériels d'installation - 1391410000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 0.75...95 mm
diamètre du câble - 5.1...13.7 mm
longueur - 24.5 mm
largeur - 62 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118191530
Réf. Sonepar
00097819153
Réf. Fournisseur
1391410000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
0.75...95 mm
diamètre du câble:
5.1...13.7 mm
longueur:
24.5 mm
largeur:
62 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
matériau:
autre
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
mode de pose:
collage