Weidmüller - Matériels d'installation - 1420020000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 0.75...120 mm

  • diamètre du câble - 12.7...12.7 mm

  • longueur - 25.4 mm

  • largeur - 95.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118223514

Réf. Sonepar

00097822375

Réf. Fournisseur

1420020000

Marque

Weidmüller

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

0.75...120 mm

diamètre du câble:

12.7...12.7 mm

longueur:

25.4 mm

largeur:

95.3 mm

couleur:

multicolore

type:

à paroi moyenne

matériau:

autre

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

mode de pose:

collage

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage