Weidmüller - Matériels d'installation - 1423420000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 70...240 mm
diamètre du câble - 19.1...38.1 mm
longueur - 13000 mm
largeur - 60.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118227451
Réf. Sonepar
00097822745
Réf. Fournisseur
1423420000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
70...240 mm
diamètre du câble:
19.1...38.1 mm
longueur:
13000 mm
largeur:
60.5 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre