Weidmüller - Matériels d'installation - 1423240000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 0.75...4 mm
diamètre du câble - 2.4...4.8 mm
longueur - 13000 mm
largeur - 7.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repères de fils et câbles - Multimark
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118227697
Réf. Sonepar
00097822782
Réf. Fournisseur
1423240000
Marque
Weidmüller
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
0.75...4 mm
diamètre du câble:
2.4...4.8 mm
longueur:
13000 mm
largeur:
7.6 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer