Weidmüller - Matériels d'installation - 1466270000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • couleur - rouge

  • longueur - 0.08 mm

  • transparent - Non

  • magnétique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118272567

Réf. Sonepar

00097827256

Réf. Fournisseur

1466270000

Réf. Commerciale

Weidmüller

auto-adhésif:

Oui

couleur:

rouge

longueur:

0.08 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

101 mm

hauteur:

74 mm

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.