Weidmüller - Matériels d'installation - 1489560000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 1.5...6 mm
diamètre du câble - 2.1...6.4 mm
longueur - 13000 mm
largeur - 10.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118299182
Réf. Sonepar
00097829918
Réf. Fournisseur
1489560000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
1.5...6 mm
diamètre du câble:
2.1...6.4 mm
longueur:
13000 mm
largeur:
10.7 mm
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
couleur:
jaune
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre