Weidmüller - Matériels d'installation - 1489580000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 6...35 mm
diamètre du câble - 4.2...12.7 mm
longueur - 13000 mm
largeur - 20.9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118299410
Réf. Sonepar
00097829941
Réf. Fournisseur
1489580000
Marque
Weidmüller
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
6...35 mm
diamètre du câble:
4.2...12.7 mm
longueur:
13000 mm
largeur:
20.9 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


