Weidmüller - Matériels d'installation - 1505880000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 4...16 mm

  • diamètre du câble - 3.2...9.5 mm

  • longueur - 30000 mm

  • largeur - 15.1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118314168

Réf. Sonepar

00097831416

Réf. Fournisseur

1505880000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

4...16 mm

diamètre du câble:

3.2...9.5 mm

longueur:

30000 mm

largeur:

15.1 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage