Weidmüller - Matériels d'installation - 1505770000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 0.5...1.5 mm
diamètre du câble - 1...3.2 mm
longueur - 30000 mm
largeur - 5.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118314328
Réf. Sonepar
00097831438
Réf. Fournisseur
1505770000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
0.5...1.5 mm
diamètre du câble:
1...3.2 mm
longueur:
30000 mm
largeur:
5.6 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
mode de pose:
autre