Weidmüller - Matériels d'installation - 1505810000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 6...35 mm

  • diamètre du câble - 4.2...12.7 mm

  • longueur - 30000 mm

  • largeur - 20.9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118314342

Réf. Sonepar

00097831439

Réf. Fournisseur

1505810000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

6...35 mm

diamètre du câble:

4.2...12.7 mm

longueur:

30000 mm

largeur:

20.9 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage