Weidmüller - Matériels d'installation - 1513330000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 35...120 mm
diamètre du câble - 12.7...25.4 mm
longueur - 30000 mm
largeur - 40.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repères de fils et câbles - Multimark
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118320855
Réf. Sonepar
00097832085
Réf. Fournisseur
1513330000
Marque
Weidmüller
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
35...120 mm
diamètre du câble:
12.7...25.4 mm
longueur:
30000 mm
largeur:
40.5 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre