Weidmüller - Matériels d'installation - 1513180000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 1.5...6 mm

  • diamètre du câble - 3.2...6.4 mm

  • longueur - 30000 mm

  • largeur - 10.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Repères de fils et câbles - Multimark

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118321012

Réf. Sonepar

00097832101

Réf. Fournisseur

1513180000

Marque

Weidmüller

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

1.5...6 mm

diamètre du câble:

3.2...6.4 mm

longueur:

30000 mm

largeur:

10.7 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage