Weidmüller - Matériels d'installation - 1516990000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
couleur - jaune
longueur - 0.08 mm
transparent - Non
magnétique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118324655
Réf. Sonepar
00097832465
Réf. Fournisseur
1516990000
Marque
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
couleur:
jaune
longueur:
0.08 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
16.5 mm
hauteur:
5.1 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.


