Weidmüller - Matériels d'installation - 1562670000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 0.75...4 mm

  • diamètre du câble - 2.4...4.8 mm

  • longueur - 75000 mm

  • largeur - 7.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118367270

Réf. Sonepar

00097836727

Réf. Fournisseur

1562670000

Marque

Weidmüller

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

0.75...4 mm

diamètre du câble:

2.4...4.8 mm

longueur:

75000 mm

largeur:

7.6 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Matériels d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.