Weidmüller - Matériels d'installation - 1562690000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 4...16 mm
diamètre du câble - 4.8...9.5 mm
longueur - 75000 mm
largeur - 15.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118367522
Réf. Sonepar
00097836752
Réf. Fournisseur
1562690000
Marque
Weidmüller
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
4...16 mm
diamètre du câble:
4.8...9.5 mm
longueur:
75000 mm
largeur:
15.1 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre


