Weidmüller - Matériels d'installation - 1562920000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 16...70 mm
diamètre du câble - 9.5...19.1 mm
longueur - 30000 mm
largeur - 30.9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118367638
Réf. Sonepar
00097836763
Réf. Fournisseur
1562920000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
16...70 mm
diamètre du câble:
9.5...19.1 mm
longueur:
30000 mm
largeur:
30.9 mm
couleur:
bleu
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre