Weidmüller - Matériels d'installation - 2005510000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du câble - 7...7 mm
longueur - 23 mm
largeur - 4 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
2000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repères de fils et câbles - Multicard
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118390094
Réf. Sonepar
00097839009
Réf. Fournisseur
2005510000
Marque
Weidmüller
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
7...7 mm
longueur:
23 mm
largeur:
4 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer


