Weidmüller - Matériels d'installation - 2005850000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
longueur - 23 mm
largeur - 4 mm
couleur - rouge
type - à paroi moyenne
Emballage et conditions
2000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118390247
Réf. Sonepar
00097839029
Réf. Fournisseur
2005850000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
étiquette
longueur:
23 mm
largeur:
4 mm
couleur:
rouge
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer